PANDUIT | LCB4-38-L
Cuivre Compression Lug, trou 1, allongée, 4 #, 3 # AWG STR, SOL AWG #2, 3/8"(9,5 mm) Stud

Nº PIÈCE FAB.  LCB4-38-L
Nº PIÈCE  LCB4-38-L
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un trou, long canon patte, #4 - 3 # AWG STR, fil AWG SOL #2, 3/8" trou de goujon.

Caractéristiques

  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Clos Canon empêche matières corrosives de pénétrer dans Canon lorsqu’il est utilisé dans des environnements difficiles
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé

Spécifications  :

Baril LONG
Trou de boulon 3/8 PO
Calibre 4 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection NON
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE