PANDUIT | LCBX500-12-6
Cuivre de Compression Lug, trou 1, 500 kcmil Flex, allongée, 1/2"(12,7 mm) Stud

Nº PIÈCE FAB.  LCBX500-12-6
Nº PIÈCE  LCBX500-12-6
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Flex Lug, allongée, 500 kcmil, 1/2" trou de goujon

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec le chef d’orchestre code et flex classe chef d’orchestre  : G, H, I, K, M et Locomotive Diesel
  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Entrée du fil généreusement biseauté empêche les brins arrière pliés lors de l’insertion des conducteurs dans Canon
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • Répond aux exigences de J-STD-607-A et TIA-942 pour les systèmes de réseau, mise à la terre des applications

Spécifications  :

Baril LONG
Trou d’inspection OUI
Trou de boulon 1/2 PO
Matériel de cosse CUIVRE
Calibre 500KCMIL (AKA MCM)
Trous TROU DE 1
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405