PANDUIT | LCC1-56BW-E
COMP. patte avec fenêtre, trou 2, AWG #1 5/16"(7,9 mm) Stud, en cuivre. 75" (19,1 mm) trou espaçant, Pack de 20

Nº PIÈCE FAB.  LCC1-56BW-E
Nº PIÈCE  LCC1-56BW-E
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Deux trous, long canon patte avec fenêtre, #1 AWG, 5/16" trou de goujon,. 75" écartement des trous.

Caractéristiques

  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • Répond aux exigences de J-STD-607-A et TIA-942 pour les systèmes de réseau, mise à la terre des applications
  • Disponible avec un espacement et taille de trou de NEMA

Spécifications  :

Baril LONG
Trou d’inspection OUI
Trou de boulon 5/16 PO
Matériel de cosse CUIVRE
Calibre 1 AWG
Trous TROU DE 2
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE