PANDUIT | LCC250-12-X
Panduit LCC250-12-X Cosse de compression en cuivre

Nº PIÈCE FAB.  LCC250-12-X
Nº PIÈCE  PAN-LCC250-12
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La cosse de compression en cuivre étamé LCC250-12-X, à deux trous et à canon long, a des barils à code couleur marqués d'Panduit et des numéros d’index de matrice concurrents spécifiés pour une sélection correcte de la matrice de sertissage. Le canon long maximise le nombre de sertissats et offre une résistance et des performances de retrait de fil de qualité supérieure. L’entrée de fil généreusement biseautée empêche les brins arrière pliés lors de l’insertion du conducteur dans le canon. Inscrit UL et certifié CSA.

Caractéristiques

  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Clos Canon empêche matières corrosives de pénétrer dans Canon lorsqu’il est utilisé dans des environnements difficiles
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé
  • Disponible avec un espacement et taille de trou de NEMA

Informations techniques

C22,2 No. 65-13, 486A-486B Fichier #E52164

Spécifications  :

Baril LONG
Trou de boulon 1/2 PO
Trous TROU DE 2
Calibre 250KCMIL (AKA MCM)
Trou d’inspection NON
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121400

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE