PANDUIT | LCC3/0-12D-X
Deux trous, Long Canon Lug, fil AWG 3/0, Stud Hole 1/2" 1" trou espaçant, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  LCC3/0-12D-X
Nº PIÈCE  366614
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cosse de deux trous, long canon, fil AWG 3/0, 1/2" trou de goujon, écartement des trous 1".

Caractéristiques

  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Clos Canon empêche matières corrosives de pénétrer dans Canon lorsqu’il est utilisé dans des environnements difficiles
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé
  • Disponible avec un espacement et taille de trou de NEMA

Spécifications  :

Composant ROBINETS DE COMPRESSION
Type de connexion COMPRESSION
Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE