COMPULINK | LCCLCC50 + D12
2-fibre cavalier 39,4 % ft / 12m 50 microns multimode pointe céramique LC à LC 50 microns multimode OM3 SX300 Aqua

Nº PIÈCE FAB.  LCCLCC50+D12
Nº PIÈCE  452477
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont des cordons optiques de fibre de LC à LC. Les assemblys sont construites utilisant aqua chemisé 50/125 riser évalué OM3 évalué 2mm zipcordage. Également disponible dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 12 M | 39,37 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE