COMPULINK | LCCSCC50 + D2
Multimode de 2,6ft / 6m 2 micron cavalier de 50-fibre LC à multimode de micron 50 SC pointe céramique OM3 SX300 Aqua

Nº PIÈCE FAB.  LCCSCC50+D2
Nº PIÈCE  432278
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont LC à SC fibre optiques cordons de raccordement. Les assemblys sont construites utilisant aqua chemisé 50/125 riser évalué OM3 évalué 2mm zipcordage. Également disponible dans d’autres longueurs.

Spécifications  :

Type de connecteur LC - SC
Type de fibre OM3
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705