COMPULINK | LCCSCC50D8
Multimode de 2,26ft / 2m 8 micron cavalier de 50-fibre LC à multimode de micron 50 SC pointe céramique OM2 SX150 Aqua

Nº PIÈCE FAB.  LCCSCC50D8
Nº PIÈCE  264449
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont LC à SC fibre optiques cordons de raccordement. Les assemblys sont construites utilisant aqua chemisé 50/125 riser évalué OM2 évalué 2mm zipcordage. Également disponible dans d’autres longueurs.
Ce produit est discontinué par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur LC - SC
Type de fibre OM2
Longueur 8 M | 26,25 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE