PANDUIT | LCCX1-14 a-X
COMP. patte, allongée, 2 trou, Flex AWG #1, 1/4"(6,4 mm) Stud, 0,63" (16 mm) en cuivre espacement des trous

Nº PIÈCE FAB.  LCCX1-14A-X
Nº PIÈCE  LCCX1-14A-X
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Flex patte, long baril, #1 AWG, trou-2, 1/4" stud trous,.63 espacement des trous.

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec le chef d’orchestre code et flex classe chef d’orchestre  : G, H, I, K, M et Locomotive Diesel
  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Entrée du fil généreusement biseauté empêche les brins arrière pliés lors de l’insertion des conducteurs dans Canon
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • Répond aux exigences de J-STD-607-A et TIA-942 pour les systèmes de réseau, mise à la terre des applications
  • Disponible avec un espacement et taille de trou de NEMA

Spécifications  :

Baril LONG
Trou de boulon 1/4 POUCES
Calibre 1 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.