PANDUIT | LCCX4/0-38D-X
Panduit LCCX4/0-38D-X Cosse de compression en cuivre

Nº PIÈCE FAB.  LCCX4/0-38D-X
Nº PIÈCE  LCCX4/0-38D-X
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La corne de compression en cuivre étamé LCCX4/0-38D-X, à deux trous et à long canon, a des barils à code couleur marqués d'Panduit et des numéros d’index de matrice concurrents spécifiés pour une sélection correcte de la matrice de sertissage. Le canon long maximise le nombre de sertissages et fournit une résistance et des performances de traction de fil de qualité supérieure. L’entrée de fil généreusement biseautée empêche les brins arrière pliés lors de l’insertion du conducteur dans le canon. Inscrit UL et certifié CSA.

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec le chef d’orchestre code et flex classe chef d’orchestre  : G, H, I, K, M et Locomotive Diesel
  • Long canon maximise le nombre de sertissages et fournit la prime fil coulissant force et la performance électrique
  • Entrée du fil généreusement biseauté empêche les brins arrière pliés lors de l’insertion des conducteurs dans Canon
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • Répond aux exigences de J-STD-607-A et TIA-942 pour les systèmes de réseau, mise à la terre des applications
  • Disponible avec un espacement et taille de trou de NEMA

Informations techniques

C22,2 No. 65-13, 486A-486B Fichier #E52164

Spécifications  :

Baril LONG
Trou de boulon 3/8 PO
Calibre 4/0 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121400