PANDUIT | LCD1-56 C-E
Cuivre Compression Lug, trou 2, AWG #1, 5/16"(7,9 mm) Stud,. 88" (22,4 mm) trou espaçant, Pack de 20

Nº PIÈCE FAB.  LCD1-56C-E
Nº PIÈCE  LCD1-56C-E
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Patte de baril de deux trous, standard avec fenêtre, fil AWG #1, 5/16" trou de goujon,. 88" écartement des trous.

Caractéristiques

  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et teperature évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé
  • Disponible avec un espacement et taille de trou de NEMA

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 5/16 POUCES
Calibre 1 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE