PANDUIT | LCD4-10 a-L
Deux trous, Standard Canon patte avec fenêtre, 4 #, 3 # AWG STR, fils de SOL #2 AWG, trou #10 Stud,. 63" trou espaçant, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  LCD4-10A-L
Nº PIÈCE  LCD4-10A-L
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et teperature évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé
  • Disponible avec un espacement et taille de trou de NEMA

Spécifications  :

Baril NORME
Trou d’inspection OUI
Trou de boulon 10MM
Matériel de cosse CUIVRE
Calibre 4 AWG
Trous TROU DE 2
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE