PANDUIT | LCD500-12EH-6
Deux trous, Canon Standard avec fenêtre, 45 degrés Angle Tongue, 500 kcmil câble, 1/2" Stud Hole, 1,25" écartement des trous, tailles de trous de NEMA et espacement

Nº PIÈCE FAB.  LCD500-12EH-6
Nº PIÈCE  LCD500-12EH-6
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Canon de deux trous, standard avec fenêtre, langue angle 45, 500 kcmil câble, 1/2" trou de goujon, 1,25" écartement des trous, tailles de trous de NEMA et espacement.

Caractéristiques

  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/2 POUCES
Calibre 500KCMIL (AKA MCM)
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE