PANDUIT | LCD6-14BF-L
Baril de deux trous, Standard avec fenêtre, 90 degrés Angle langue, fil AWG #6 1/4" trou de goujon,. 75" trou espaçant, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  LCD6-14BF-L
Nº PIÈCE  LCD6-14BF-L
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Baril de deux trous, standard avec fenêtre 90 6/1" trou de goujon, fil AWG #4, langue de l’angle. 75" écartement des trous.

Caractéristiques

  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/4 POUCES
Calibre 6 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE