MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LD-6430 HM
Bureau de surveillance Acl, 64 de large, 30 de haut, Finition érable

Nº PIÈCE FAB.  LD-6430HM
Nº PIÈCE  412922
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Également adapté pour la surveillance de petites applications réseau à grande échelle en fonction des environnements commandement et de contrôle, bureaux de contrôle LCD sont optimisées pour les écrans plats et ergonomique conçues avec l’utilisateur à l’esprit.

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour les options de configuration flexible et économiques compléments
  • Profil bas léger pont (en option) permet meilleure visibilité aux murs de moniteur vidéo
  • Raccordement des cales disponibles en 45 90 pour le paramétrage de surveillance polyvalent
  • 48 et 64 livrables
  • Idéal pour les chambres compactes de faible encombrement (32deep)
  • Disponible en merisier foncé attrayant, miel érable, pepperstone (en haut) et l’ardoise (panneaux latéraux) finitions
  • Modèles de Add-A-Bay(tm) permettant l’expansion économique (ne peut pas être utilisé seul - doit joindre à la partie droite d’une unité existante du bureau)
  • Panneaux demi-hauteur et à pleine hauteur disponible
  • Une gamme complète d’accessoires disponibles à la fin de n’importe quelle installation
  • Power distribution et câble gestion caractéristiques armoire intégrale portes avant et arrière pour un accès pratique
  • Assemblage en quelques minutes

Spécifications  :

Application BUREAU DE SURVEILLANCE
Composants BUREAU
Couleur MIEL D’ÉRABLE
Type COMPOSANTS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.