MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LD-6430PS-RA
LCD de surveillance bureau, largeur 64, 30 hauteur, ajouter-A-Bay à droite, finition Pepperstone

Nº PIÈCE FAB.  LD-6430PS-RA
Nº PIÈCE  412924
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Également adapté pour la surveillance de petites applications réseau à grande échelle en fonction des environnements commandement et de contrôle, bureaux de contrôle LCD sont optimisées pour les écrans plats et ergonomique conçues avec l’utilisateur à l’esprit.

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour les options de configuration flexible et économiques compléments
  • Profil bas léger pont (en option) permet meilleure visibilité aux murs de moniteur vidéo
  • Raccordement des cales disponibles en 45 90 pour le paramétrage de surveillance polyvalent
  • 48 et 64 livrables
  • Idéal pour les chambres compactes de faible encombrement (32deep)
  • Disponible en merisier foncé attrayant, miel érable, pepperstone (en haut) et l’ardoise (panneaux latéraux) finitions
  • Modèles de Add-A-Bay(tm) permettant l’expansion économique (ne peut pas être utilisé seul - doit joindre à la partie droite d’une unité existante du bureau)
  • Panneaux demi-hauteur et à pleine hauteur disponible
  • Une gamme complète d’accessoires disponibles à la fin de n’importe quelle installation
  • Power distribution et câble gestion caractéristiques armoire intégrale portes avant et arrière pour un accès pratique
  • Assemblage en quelques minutes

Spécifications  :

Application BUREAU DE SURVEILLANCE
Composants BUREAU
Couleur PEPPERSTONE
Type COMPOSANTS
Code UNSPSC 34130000