PANDUIT | LD2P10IW8-A
LD2P10 puissance nominale 1 pièces multi-canal Raceway avec adhésif pi 8, écru

Nº PIÈCE FAB.  LD2P10IW8-A
Nº PIÈCE  199806
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • UL et CSA évalué 600 V ; rencontre 5 a UL et CSA C22,2 n ° 62,1-03 normes ; FT4 évalué CE - conforme avec LVD 2006/95/ce (fr 50085-1, EN 50085-2-1)
  • Ensemble de données et d’alimentation de routes
  • Une pièce design articulé permet de câbles qui seront déterminées
  • Inviolables
  • Installation de vitesses face adhésive Faory appliquée
  • Met fin à l’aide de JBP1D, JBP2D, JBP2FS ou JBP2S solutions de montage sortie boîte de surface

Spécifications  :

Canal MULTI
Couleur BLANC
Composants BASE DE
Longueur 8’
Verrouillage OUI
Type NON MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE