VIKING ELECTRONICS | LDB-2
Panneau de détection de boucles et d'anneaux pour fermetures de contact « En service » linéaires et en anneaux

Nº PIÈCE FAB.  LDB-2
Nº PIÈCE  367307
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le détecteur de bague/boucle LDB-2 surveille une ligne téléphonique analogique pour la sonnerie ou une condition d’utilisation. Un relais intégré peut être activé lorsqu’une de ces situations sont détectée. C’est idéal pour surveiller le statut de ligne ou de fournir une indication visuelle d’un tel. Lors du contrôle de l’anneau, un pot de l’intérieur peut être ajusté pour permettre la fermeture de relais rester stable, ou suivre la cadence de l’anneau standard.







Le LDB-2 est livré avec un adaptateur d’alimentation VCC 12 et peut également fournir 12V thrts auxiliaire 12V DC sortie bornes d’alimentation CC.







Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Détecte la boucle et la tension de sonnerie se connecter
  • Connexions à bornier à vis
  • Mur en rack avec ruban de mousse (fourni) ou vis (non fournies)
  • Sortie DC 12V auxiliaire
  • Délai de temporisation réglable par fermeture du relais
  • Deux ensembles de contacts de relais, sous réserve
  • Sélectionnable (aucune norme ouvert) ou NC (normalement fermé) relais contacts
  • Garantie limitée d’un an

Spécifications  :

Amplifié NON
Code UNSPSC 43201500