GREENLEE | LDD-216
Perceuse à percussion pilote - 21,6V

Nº PIÈCE FAB.  LDD-216
Nº PIÈCE  443502
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Batterie  : Lithium-Ion ; Temps de charge  : utilisable 45 menthe, 60 menthe complet ; Taille du mandrin  : 1/2 po ; Couple de l’embrayage  : 8,8 à 61 po-LB ; 18 étapes 3 IN-LB par étape ; Comprend  : 1 21,6V perceuse/visseuse, Batteries Compact 2 21,6V Lithium-Ion, 1 14,4V - 28,8V chargeur de batteries, étui de transport 1 ; Vitesse  : 100-400 t/mn basse, 350 et 1500 t/mn élevé ; Couple  : 575 po-LB ; Type  : Heavy Duty ; Tension nominale  : 21,6 V

Caractéristiques

  • Cette perceuse/visseuse est un bourreau de travail robuste pour jour après le perçage dayheavy-devoir encore à 5,4 livres, c’est l’une des forets plus légers de sa catégorie
  • La batterie Li-ion haute capacité 21,6V offre beaucoup de puissance pour percer jusqu'à 139 trous 3/4 de diamètre IN dans 1-1/2 INwood
  • Il comprend une poignée accessoire pour un meilleur contrôle, et il dispose d’un stade 18 clutchso vous pouvez conduire les vis au couple de droit juste
  • Batterie haute capacité  : 21,6V LI-ION
  • Haute puissance  : 575 IN-LB
  • Vitesse variable / réversible  : faible  : 100-400 tr/min, haut  : 350-1500 tr/min
  • Couple d’embrayage  : 8,8 à 61 IN - LB 3 IN - LB par étape, 18 étapes 1/2 en lourds sans clé de mandrin
  • Temps de charge à l’aide de LBC-81 b chargeur  : utilisable  : 45 minutes, complet  : 60 minutes Over moulé grip pour un confort
  • Déclencheur électronique offre une durée plus longue par rapport à un trigger10 mécanique ~ maximise la performance électronique, système de surveillance batterie life11 ~ 360 poignée latérale de deg pour mieux leverage12 ~ LED travail light13 ~ robuste tout en métal gear marchandises14 ~ moteur refroidi par ventilateur pour longlife

Spécifications  :

Puissance d’entrée AUCUN
Type d’alimentation SANS FIL
Type de produit PERCEUSE - COMBI
Capacité de l’outil AUCUN
Tension 21,6V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.