PANDUIT | LDPH10IW10-A
LDPH10 Articulé, 2 pièce puissance nominale Raceway avec adhésif pi 10, écru

Nº PIÈCE FAB.  LDPH10IW10-A
Nº PIÈCE  311830
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • UL et CSA évalué 600 V ; rencontre 5 a UL et CSA C22,2 n ° 62,1-03 normes ; FT4 évalué CE - conforme avec LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Deux pièces design articulé permet de câbles qui seront déterminées
  • Inviolables
  • Speds installation face adhésive appliqué en usine
  • Met fin à l’aide de solutions de boîte de sortie montés en surface ou boîtes de montage de Surface PANDUIT (TM) Mini-Com(TM)

Spécifications  :

Canal UNIQUE
Couleur BLANC
Composants BASE DE
Longueur 10’
Verrouillage OUI
Type NON MÉTALLIQUE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE