AIPHONE | LE-SS/A
FL Mt 2-Gang sous-station, acier inoxydable (Ss-Le rempl.)

Nº PIÈCE FAB.  LE-SS/A
Nº PIÈCE  273744
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Station de porte en acier inoxydable - le LE-SS/A est un anti-vandale sous-station résistant aux intempéries. Il est construit avec 12 calibre d’acier inoxydable, une chicane protégés orateur et bouton d’appel arrêt limité. L’unité soit flush mount dans une boîte de 2, ou surface mo

Caractéristiques

  • Le LE-SS/A est un anti-vandale résistant à la Station météorologique de Sub
  • Il est construit avec l’acier inoxydable, une chicane protégés orateur et bouton d’appel limité Stop 12 Gauge
  • L’unité soit Flush Mount dans une boîte de 2 ou de montage en Surface avec le SBX - 2G
  • LE-SS / Includes vis inviolable et un outil pour l’Installation
  • Lorsqu’il est utilisé avec la série LX, nécessite un LX-1AS ou LX-10AS

Description des spécifications

Communication  : Sub appels avec ton et LED, 15 s, appuyez sur le sélecteur et utilisent le commutateur de parler/écouter, tous les appeler sélectivement sur la position max. subs 5, max. Transmission de 10W (réglable), 300mW réception (réglable) Source d’alimentation  : 110 ~ 125V AC, 50/60 Hz.
Type de câble  : Aiphone #82

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE

Fiches techniques

Manuelle