AIPHONE | LEF-10 | LEF10
10-appel Surface Mount Master avec Sel porte Rel

Nº PIÈCE FAB.  LEF-10  | LEF10
Nº PIÈCE  232028
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

LEF-10 est une station maîtresse appel sélectif du style vocal ouvert avec la capacité des stations totales jusqu'à 11. Le système peut être conçu pour répondre à une grande variété de besoins, y compris n’importe quelle combinaison de maître et sous-stations jusqu'à sa capacité maximale.

Doit être

Description des spécifications

Communication  : Appels Sub avec ton appel et LED, 20 s appuyer sur la touche de sélection de LED, utilisent interrupteur parler/écouter. Maîtres appels avec ton ou de la voix (aucun voyant allumé), réponse mains libres. Appeler, enfoncez un sélecteur, et appeler par la voix ou la tonalité carillon availab le avec BG - 10C

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE