AIPHONE | LEF-3
3-appel Surface Mount Master Station

Nº PIÈCE FAB.  LEF-3
Nº PIÈCE  232025
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le LEF-3 est une station maîtresse appel sélectif du style vocal ouvert avec la capacité des stations totales jusqu'à 4. N’importe quelle combinaison des sous-marins et des maîtres peut être utilisé sa capacité maximale.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Description des spécifications

Communication  : Appels Sub avec ton appel et LED, 20 s appuyer sur la touche de sélection de LED, utilisent interrupteur parler/écouter. Maîtres appels avec ton ou de la voix (aucun voyant allumé), réponse mains libres. Appeler, enfoncez un sélecteur, et appeler par la voix ou la tonalité carillon availab le avec BG - 10C

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE