AIPHONE | LEM-1 DL
Répondeur multimaître porte, appel 1, 12 16 volts AC, 4 Watt, bureau/mural, 5-1/2" largeur x profondeur 2-1/4" x 7" hauteur, avec porte bouton

Nº PIÈCE FAB.  LEM-1DL
Nº PIÈCE  258294
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Appel unique surface/bureau Mont station maître avec construite au relais de sortie de porte.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Un portier et jusqu'à Six Master Station
  • Occupé lampe indiquant un autre maître est en cours d’utilisation
  • Bouton de déverrouillage de porte
  • Normalement, porte ouverte sortie Contacts peuvent être modifiés normalement fermé pour une utilisation avec une fermeture magnétique
  • Voix et appel ton Volume ControlÔsk ou fixation murale

Description des spécifications

Communication  : Lorsqu’elle est appelée par le ton, appuyez sur TALK pour répondre, appuyez sur le bouton de déverrouillage de porte à porte et à Source d’énergie en veille, appuyez sur OFF  : 12 ~ 16V AC - utilisation PT-1210N 12 ~ 24V DC, 200mA
Type de câble  : Aiphone #822202 ou Aiphone # 821802 Distance  : porte/sup à farthe

Informations techniques

ISO 9001/14001

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DOCUMENT ARCHITECTURAL ET INGÉNIERIE