ANTAIRA TECHNOLOGIES LLC | LEP-301M-KIT
IP30 Extension Industrielle Ethernet, 1-kilomètre 10/100Mbps Ethernet PoE Extender (1 Paire)

Nº PIÈCE FAB.  LEP-301M-KIT
Nº PIÈCE  10040507
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le LEP-301M-KIT d’Antaira Technologies contient à la fois LEP-301M-TX et LEP-301M-RX. Le premier est un émetteur-récepteur à longue portée avec un port PoE Ethernet et un port d’injecteur PoE Long Reach, et le second est un récepteur à longue portée avec un port PoE Long Reach Ext ender et un port PoE PSE Ethernet.
LEP-301M-KIT est largement au-delà de 100 mètres de distance de câble RJ45. Jusqu’à 1 km, les données et la puissance peuvent être transmises simultanément sur le câble UTP. Ce kit est entièrement conforme à IEEE 802.3, 802,3 u, 802,3af/aux normes. L’état de l’opération peut être surveillé localement à l’aide d’un ensemble de LED diagnostiques situées dans les panneaux avant et arrière.

Caractéristiques

  • Supports Standard IEEE 802,3af/at PoE output
  • Fournir IEEE 802,3af/at pour la à distance (appareil motorisé)
  • Soutien MDI/MDI-X Auto-Crossover
  • Prise en charge la négociation automatique
  • Dual Power Input Design pour poE (IEEE 802,3af/at), PoEMD (60W), ou DC power sply entrée (54-57V)
  • Configuration de mode Auto et Manuel de soutien pour le port Ethernet
  • Fournir la LED numérique de 7 segments pour afficher la sortie PoE actuelle et l’ID diagnostique
  • Indice de Protection IP30
  • Rail DIN ou montage mural
  • Plage de température d’exploitation : Garantie de 0 à 60 5 ans

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Type d’appareil CHÂSSIS DE MOYEU
Code UNSPSC 43222610