HOFFMAN enceintes INC | LHC151512
Inst., tapez 4 à charnières couverture, taille/Dim  : 150x150x120mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  LHC151512
Nº PIÈCE  652915
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un style esthétique, avec une finition gris clair attrayant et durable, fait INLINE enclos un excellent choix quand le style et la fonctionnalité sont importants. INLINE enceintes ont une bride formée vers l’extérieur pour éviter les contaminants d’entrer dans l’enclosur e et sont disponibles en trois versions  : fenêtres, portes, charnières porte pleine et cache-vis solide.

Caractéristiques

  • Dimensions métriques
  • 1,4-mm (calibre 16) en acier
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Externe formé corps bride canaux loin des liquides
  • Ouverture du corps grand périmètre
  • Trous de montage arrière de corps pour montage direct ou marmots montage externe en option
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Montant de la mise à la terre sur le corps
  • Disposition sur la porte de liaison
  • Kit de matériel inclut panneau vis de montage, mise à la terre de matériel et rondelles pour les trous de fixation murale d’étanchéité
  • Instructions d’installation

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.