HOFFMAN enceintes INC | LHC201512EMC
Boîte de l’inst., Typ4 à charnières Cvr, EMC, taille/Dim  : 200x150x120mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  LHC201512EMC
Nº PIÈCE  652919
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

INLINE EMC boîtiers offrent style, fonctionnalité et protection de la CEM. La conception de fleur de corps-à-porte peut être fixée par vis ou verrous quart de tour, rendant ces enceintes un excellent choix pour les applications nécessitant un aspect esthétique.

Caractéristiques

  • 16-1. 4 mm acier de calibre
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Externe formé corps bride canaux loin des liquides
  • Ouverture du corps grand périmètre
  • Trous de montage arrière de corps pour montage direct ou supports de montage externe en option
  • Provon de collage sur le couvercle et le corps
  • Métallisé matériau EMI/RFI non tissée qui couvre joint mousse uréthane UL94HP au prorata
  • Surfaces intérieures plaquées pour joint de contact les zones et les entrées de conduits
  • Kit de visserie comprend les vis de fixation de panneau, mise à la terre de matériel et fermeture des rondelles pour les trous de fixation murale
  • Instructions d’installation
  • Efficacité supérieure à 50 dB à 1 GHz de blindage

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Code UNSPSC 43223306