KABA | LLP1010-26D-41
Serrure mécanique à bouton-poussoir, robuste, main gauche, entrée combinée, chrome satiné, avec levier

Nº PIÈCE FAB.  LLP1010-26D-41
Nº PIÈCE  CS268886
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Serrure poussoir mécanique élimine les problèmes et les coûts associés à la délivrance, de contrôle et la collecte des clés et des carte
  • Fournit un accès extérieur par combinaison, tout en permettant l’évacuation libre
  • Serrure mécanique entièrement élimine le matériel et la main-d'œuvre du coût de remplacement de batterie
  • Code d’accès unique Easy-To-Manage un Code pour toute utilisation
  • Serrure se trouve facilement programmé Via clavier sans enlever le verrou de la porte
  • Usine-Handed
  • Pas de champ réversible
  • Accès bouton poussoir
  • Passage (certains modèles) permet l’accès à l’aide du Code d’entrée de serrure
  • Fonction est activée par l’intérieur avec un tourniquet ou une clé
  • (Inclus avec tous les modèles de fonctionnalités de Passage)
  • La vie privée (certains modèles) désactive le verrouillage de l’intérieur afin que le Code d’entrée ne permet pas d’obtenir un accès
  • IPermitted d’accès à l’aide de la touche Override uniquement lorsque dans ce Mode

Spécifications  :

Fini US26D CHROME SATINÉ
Grade ANSI, GRADE 1
Type de produit GARNITURE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Catégorie de ventes GARNITURE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Garniture/fonction NIGHTLATCH/CELLIER CLÉ RÉTRACTE LOQUET
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Assiette Design LEVIER PLAT AVEC RETOUR, ROSACE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE SORTIE DE FEU
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.