
ANTAIRA TECHNOLOGIES LLC | LMP-C602G-SFP-BT-V2
Commutateur Ethernet géré PoE+ industriel à 6 ports, avec 410/100 Tx (30 W/Port) et multimode 2100Fx 2 Km, 1236 VDC ; EOT : -4075C- Version 2 Matériel
Description
Le LMP-0602-M-24-T-V2 d’Antaira est un commutateur Ethernet géré PoE+ industriel à 6 ports intégré à des ports Ethernet 410/100Tx prenant en charge IEEE802,3at/af pour un maximum de 30 watts par port, et des ports fibre 2100Fx (connecteur SC) pour le multimode (2 Km).
L MP-0602-M-24-T-V2 est un commutateur Ethernet industriel entièrement gérable avec console Web de gestion de réseau de couche 2 préchargée, et il prend en charge une plage d’entrée d’alimentation redondante basse tension en 1236VDC avec un booster de tension. Cette série de produits est classée IP30 et peut être montée sur rail DIN et offre une large plage de températures de fonctionnement de -40 ° C à 75 ° C. Il offre également une protection EFT et ESD élevée pour toute application de réseau industriel dans l’automatisation industrielle, les STI, l’électricité / service public, les usines de traitement des eaux usées et tout environnement extérieur ou difficile.
Caractéristiques
- Prend en charge la norme IEEE 802,3 at/AF 410/100Tx avec les ports Fibre 30W/port et 2100Fx (SC)
- Supports de fibre : Multimode en 2Km
- Support de redondance réseau : RSTP/MSTP et G.8032 ERPS (temps de récupération < 50ms)
- Configuration : Web Console, série, commande CLI
- Suppts IGMP v1/v2, jusqu’à 256 groupes
- Prend en charge QoS (IEEE802,1p) et CoS / ToS
- Prend en charge VLAN IEEE 802,1Q, SNMP v1/v2c
- Fonction d’alarme de Ping PoE pour Ports PoE Power recycler
- Réglage avertissement système d’avertissement automatique par courrier électronique
- Conception d’entrée d’alimentation redondante1236VDC (booster de tension)
- Boîtier : Métal IP 30 évalué ; Rail DIN et Support de montage mural
- Température de fonctionnement-EOT :-4075C
- Garantie 5 ans
Spécifications :
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ) |
---|---|
Code UNSPSC | 43222612 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.