Four micro-ondes fois | LMR-400-LLPL
LMR-400-LLPL flexibles basse perte Plenum Coax Plenum intérieur/extérieur FRPVC Orange

Nº PIÈCE FAB.  LMR-400-LLPL
Nº PIÈCE  LMR-400-LLPL
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LMR®-LLPL est un intérieur se déclenche très retardé câble conçu spécifiquement pour les parcours au sein des chambres de tranquillisation (p. ex. interrompus plafonds, faux-planchers) de traitement d’air retour. Il a une cote UL/NEC & CSA « CMP » et « FT6 » respectivement.

Souplesse et flexibilité sont les maîtres mots de la conception du câble LMR-400-LLPL. Le conducteur extérieur flexible permet le rayon de courbure plus serré disponible pour n’importe quel câble de même taille et les performances.

Faible perte est une autre caractéristique de la marque de fabrique de LMR-400-LLPL. Taille de LMR a la plus faible perte de n’importe quel câble flexible et perte comparable aux semi-rigides câbles intransigeantes.

Blindage RF est 50 dB supérieure à câble coaxial blindé unique typique (40 dB). Le multi-ply clinquant conducteur extérieur est évalué avec prudence à 90 dB > collé (c'est-à-dire > 180 dB entre deux câbles adjacents).

Résistance aux intempéries  : RMT-400-LLPL câbles sont conçus pour des applications intérieures de plénum. Les versions de LMR LLPL gainées noires peuvent être fournies pour les applications qui sont créés à l’extérieur (par exemple, sur le toit) et par la suite entrer dans le bâtiment.

Connecteurs  : il existe une variété de connecteurs pour câble LMR-400-LLPL, y compris les types d’interface les plus courants. La plupart emploient sertir externe jointe à l’aide de tailles standard de sertissage hexagonal.

Assemblages de câbles  : tous les types de câble LMR-400-LLPL sont disponibles en tant qu’assemblys des câbles. Reportez-vous à la section FlexTech pour plus de détails.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type COAXIAL
Matériau du conducteur EN ALUMINIUM PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique LD-BASSE DENSITÉ
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine FRPVC-FUMÉE-GUARD OU PVC IGNIFUGE
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.