Four micro-ondes fois | LMR-400-UF
LMR-400-UF UltraFlex Communications Coax TPE intérieur/extérieur noir

Nº PIÈCE FAB.  LMR-400-UF
Nº PIÈCE  LMR-400-UF
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

LMR®-UltraFle x a un centre échoués en caoutchouc et chef d’orchestre gaine extérieure conçue pour plusieurs cycles de flexion/flexion. Il est utilisé pour des applications intérieures et extérieures.

Souplesse et flexibilité sont les maîtres mots de la conception du câble LMR-400-UF. Le conducteur extérieur flexible permet le rayon de courbure plus serré disponible pour n’importe quel câble de même taille et les performances.

Faible perte est une autre caractéristique de la marque de fabrique de LMR-400-UF. Taille de LMR a la plus faible perte de n’importe quel câble flexible et perte comparable aux semi-rigides câbles intransigeantes.

Blindage RF est 50 dB supérieure à câble coaxial blindé unique typique (40 dB). Le multi-ply clinquant conducteur extérieur est évalué avec prudence à 90 dB > collé (c'est-à-dire > 180 dB entre deux câbles adjacents).

Résistance aux intempéries  : RMT-400-UF câbles sont conçus pour une exposition en plein air et ont une espérance de vie supérieure à 10 an.

Connecteurs  : il existe une grande variété de connecteurs pour câble LMR-400-UF, y compris tous les types d’interface commune, inversion de polarité et goupilles de soudure-le centre. La plupart emploient de connecteurs LMR sertir externe jointe à l’aide de tailles standard de sertissage hexagonal.

Assemblages de câbles  : tous les types de câble LMR-400-UF sont disponibles en tant qu’assemblys des câbles. Reportez-vous à la section FlexTech pour plus de détails.

Caractéristiques

  • LMR-UltraFlex a un brin de conducteur central et caoutchouc jaquette extérieure conçue pour plusieurs Cycles de flexion/Flexing
  • Il sert à la fois intérieur et extérieur

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type COAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Code UNSPSC 26121606