TIMES MICROWAVE | LMR-400
Câble coaxial souple de communication LMR-400 à faible perte, extérieur, gaine en polyéthylène noire

Nº PIÈCE FAB.  LMR-400
Nº PIÈCE  LMR-400
Minimum 150 pieds
En stock

Description

LMR® standard est un câble polyéthylène résistant UV chemisé conçu pour usage extérieur service 20 ans. La fin et manipulation caractéristique sare nettement mieux que les câbles de ligne dures air-diélectrique et ondulés.

Souplesse et flexibilité sont les maîtres mots de la conception du câble LMR-400. Le conducteur extérieur flexible permet le rayon de courbure plus serré disponible pour n’importe quel câble de même taille et les performances.

Faible perte est une autre caractéristique de la marque distinctive de LMR-400 taille pour taille LMR a la plus faible perte de n’importe quel câble flexible et perte comparable aux câbles de ligne dure rigide semi.

Blindage RF est 50 dB supérieure à câble coaxial blindé unique typique (40 dB). Le multi-ply clinquant conducteur extérieur est évalué avec prudence à 90 dB > collé (c'est-à-dire > 180 dB entre deux câbles adjacents).

Résistance aux intempéries  : RMT-400 câbles conçus pour l’exposition extérieure incorporer les meilleurs matériaux pour la résistance aux UV et ont l’espérance de vie supérieure à 20 ans.

Connecteurs  : une grande variété de connecteurs sont disponibles pour câble LMR-400, y compris tous les types d’interface commune, polarité inversée et un choix de soudure ou de broches non-soudure Centre. La plupart emploient de connecteurs LMR sertir externe jointe à l’aide de tailles standard de sertissage hexagonal.

Assemblages de câbles  : tous les types de câble LMR-400 sont disponibles en tant qu’assemblys des câbles. Reportez-vous à la section sur FlexTech pour plus de détails

Applications

Idéal pour le remplacement rapide pour câble RG-8/9913 air-diélectrique, assemblées de cavalier dans les systèmes de communications sans fil, antenne court engraissement runs et n’importe quelle application (p. ex., WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, WiMax, SCADA, antennes mobiles) nécessitant une routé facilement et à faible perte câble RF.

Caractéristiques

  • LMR-UltraFlex a un brin de conducteur central et caoutchouc jaquette extérieure conçue pour plusieurs Cycles de flexion/Flexing
  • Il sert à la fois intérieur et extérieur

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial COAXIAL
Matériau du conducteur EN ALUMINIUM PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606