SECURITRON MAGNALOCK CORP | LMS-1
Verrou de moniteur pour ANSI, 2-3/4, grève, SPDT, 3 a

Nº PIÈCE FAB.  LMS-1
Nº PIÈCE  CS128383
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série LM est interfacé avec un système alarme ou de contrôle d’accès pour indiquer l’état de la pêne. Utilisé seul ou en conjonction avec un interrupteur de position de porte, le LM fournit une confirmation que la porte est sécurisée, prévention des fausses alarmes et unauthor isée accès tout en assurant la détection anti-sabotage. Peut également être utilisé pour transmettre un signal initier au modèle XDT retardée de sortie logique minuteries.

Caractéristiques

  • Par voie électronique détecte et signale les positions de verrou et le boulon mécaniques
  • Vous offre la tranquillité d’esprit que la porte est sécurisée
  • S’installe facilement, dissimule derrière le matériel existant
  • Ne nécessite aucune modification du montant ou de la grève de plaque

Spécifications  :

Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Montage RINCER (ENCASTRÉ)
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de commutateur UNIPOLAIRE, DOUBLE THROW
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.