ANTAIRA TECHNOLOGIES LLC | LNP-1002C-SFP
10-port industriel PoE + Gigabit Unmanaged Switch Ethernet, w/8 * 10/100Tx + 2 * Combo Gigabit (2 * 10/100/1000 RJ45 et 2 * 100/1000 SFP Slot)

Nº PIÈCE FAB.  LNP-1002C-SFP
Nº PIÈCE  885128
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le commutateur Ethernet industriel PDPD de L'Antaira, LNP-1002C-SFP, est ip30 et Montable DIN-Rail. Chaque unité est intégrée avec huit ports Ethernet 10/100Tx Fast qui sont conformes IEEE 802,3at (power-over-Ethernet plus) et deux gigabit com bo

Caractéristiques

  • Support 8-Port 10/100Tx IEEE 802,3at PoEMD Conforme avec 30W par Port, 2 Gigabit Combo Ports (2x10/100/100 RJ45, et 2x100/1000 SFP SFP Slots)
  • Architecture de commutation de Store-and-Forward
  • Tissu de commutation non bloquante
  • Table d’adresses MAC 8K
  • Protection contre les surtensions2 000 Support VDC
  • Protection ESD  : Support 6 000 VDC
  • UL classe I, Division 2 certifié
  • Design d’entrée alimentation redondante  : 48 ~ 55VDC
  • Sortie 1 relais intégrée pour l’avertissement d’échec de puissance
  • IP30 Design du boîtier métallique robuste
  • Rail DIN et Support de montage mural
  • Gamme de tature d'exploitation - EOT : -40 à 75 C
  • Garantie 5 ans

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.