ANTAIRA TECHNOLOGIES LLC | LNX-1600
commutateur Ethernet Gigabit 26 ports industriels PoE+, w/2410/100/1000Tx RJ45 (30 W/Port) et ports combo 2Gigabit (emplacements SFP 210/100/1000Tx RJ45 et 2100/1000); EOT : -4075C

Nº PIÈCE FAB.  LNX-1600
Nº PIÈCE  10179487
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Antaira Technologies? Le LMP-2602G-SFP-T est un commutateur Ethernet géré Gigabit PoE+ industriel à 26 ports doté de ports Ethernet 2410/100/1000Tx avec PoE haute puissance IEEE 802,3at (30W/Port) et fournit également des ports combo 2gigabit avec 210/100/1000Tx RJ45 et 2 emplacements SFP 100/1000Fx pour les connexions fibre ou paire torsadée. Cela rend le produit idéal pour les applications qui exigent une forte densité de connectivité portuaire PoE, large bande passante, et la communication longue distance.
Le LMP-2602G-SFP-T est un commutateur Ethernet de couche 2 entièrement gérable qui est préchargé avec une conception de console de gestion Web conviviale. Il prend en charge la fonction de redondance du réseau en anneau à l’aide du protocole ERPS (Ethernet Ring Protection Switch) standard ouvert ITU-T G.8032 du marché qui a un temps de récupération netw ork de <50 ms. Les fonctions avancées de filtrage et de sécurité du réseau, telles que IGMP, VLAN, QoS, SNMP, port lock, RMON, Modbus TCP et 802,1X/HTTPS/SSH/SSL augmentent le déterminisme et améliorent la gestion du réseau pour les systèmes SCADA distants ou les netwo rks de contrôle.
Le LMP-2602G-SFP-T est conçu avec IP40 classé 1U 19" rackmount et fournit une protection EFT et ESD élevé pour prévenir toute tension non réglementée. Soutenir le modèle de température d’exploitation prolongée -40 à 75C en fait également la meilleure solution pour toutes les applications difficiles et extrêmes de l’environnement météorologique ambiant, telles que l’électricité/utilité, le transport, l’usine de traitement des eaux usées, le pétrole et le gaz et les industries des systèmes de surveillance de sécurité.

Caractéristiques

  • 24-port 10/100/1000Tx Ethernet avec IEEE 802,3at Conforme PoE+
  • Ports combo 2Gigabit (emplacements RJ45 210/100/1000Tx et SFP 2100/1000)
  • Entrée d’alimentation du système : 4855VDC
  • Avertissement intégré de sortie de relais pour panne de courant
  • IP40 Design du boîtier métallique robuste
  • Plage de température de fonctionnement étendue du montage en rack : -40C à 75C
  • Garantie 5 ans

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.