VIKING ELECTRONICS | LPL-1
Ligne hors tension crochet, anneau et de Message en attente indicateur

Nº PIÈCE FAB.  LPL-1
Nº PIÈCE  514543
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle Viking LPL-1 se connecte à n’importe quelle ligne téléphonique analogique standard ou console analogique port * de système téléphonique fournir visual Indication « Ring », indication « Au téléphone » et l’indication « Message attente ** ». Le LPL-1 n’aurez vous deviner quel téléphone sonne dans les bureaux occupés. La LED clignotante grande peut être vu jusqu'à 100 pieds plus loin. Lorsqu’il est utilisé avec un casque sur un téléphone analogique, vous pouvez terminer ceux lancinante des interruptions qui surviennent lorsque les associés ne réalisent pas que vous êtes au téléphone, parce que vous utilisez un casque. Le LPL-1 s’allume indiquant stable pour tout le monde que vous êtes au téléphone, flash pendant un flash rapide ou sonner pour indiquer le message d’attente **.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Applications

Localités ayant une déficience auditive
Centres d’appels
Télémarketing
Groupes de soutien des produits
Compartiments de bureau
La messagerie vocale CO basée
Services achats
Bureaux de vente

Caractéristiques

  • Affiche « Sonnerie », « Le téléphone » ou « Message Waiting » sur les lignes téléphoniques analogiques ou stations de PABX
  • LED visible vers le haut à 100 ft (30m)
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Attrayant nouveau paquet compact
  • Se connecte avec un modulaire cordon ou bornes à vis
  • Installation facile.
  • Easyl montage avec du ruban adhésif inclus doubleback

Description des spécifications

Entrée  : DC 80V à 150V tension message d’attente, minimum 40V AC bague tension
Distance de visualisation  : 100 ft typique
Angle de visionnement  : 180 typique
Indicateur visuel  : 19mm 0,75" haute intensité LED rouge s'
Dimensions  : 65 mm x 35 mm x 20 mm 2,56 "x 1,38" x. 79"
Shing poids  : 0,45 kg 1 lb
Environnement  : 0C à 32C (32F à 90F) avec 5 % 95 % d’humidité sans condensation
Couverture couleur  : Beige
Connexions  : 1 RJ11 jack, bornes à cage 2

Spécifications  :

Numérique NON
Plusieurs boîtes aux lettres NON
Type ALERTES AUDIO/VISUELLES