VIKING ELECTRONICS | LPR-1
Sonnerie alimentée par ligne

Nº PIÈCE FAB.  LPR-1
Nº PIÈCE  514427
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Cette sonnerie électronique auxiliaire fonctionne sur n’importe quelle ligne analogique qui fournit un minimum de 40 Volt 20 à 30 Hz, tension d’anneau. Warble nominal de 3 KHz fournit jusqu'à 92 dB SPL @ 1 mètres. La LPR-1 peut être connecté via les bornes à vis ou modulaire RJ11 jack. Un contrôle de volume v et un câble modulaire 7 pied sont fournis. Aucune alimentation d’énergie n’est requise.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Sonnerie forte d’une ligne analogique
  • Se connecter via les bornes à vis ou prise modulaire à RJ11
  • cordon de ligne 7 ft fourni
  • Commande de volume réglable

Spécifications  :

Amplifié OUI
Code UNSPSC 43201500