TRIPP LITE | LR1000 | 037332040152
Conditionneur d’alimentation 230V 1000W avec régulation de tension automatique (AVR), Protection contre les surtensions AC, 4 sorties UNIPLUGINT adaptateur

Nº PIÈCE FAB.  LR1000  | 037332040152
Nº PIÈCE  565276
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les précieux Electronics
  • Puissance nominale de 230 v/1000W/4 a
  • Idéal pour les ordinateurs, routeurs, modems, imprimantes, composants de cinéma maison et équipement point de vente
  • Connectez jusqu'à 4 appareils électroniques aux sorties arrière  : 2 NEMA 5-15R et 2 C13
  • Comprend detachabl2 m NEMA 5-15P à C13 cordon d’alimentation
  • Adaptateur universel inclus UNIPLUGINT s’inscrit dans la prise de C13 et accepte la plupart des configurations de bouchon dans le monde entier
  • Unité compacte (7 pouces/17,8 cm de hauteur) s’adapte confortablement dans votre ordinateur ou le programme d’installation de cinéma maison
  • Reulation de tension automatique (AVR)
  • Surveille le courant entrant et maintient des équipements par le biais de baisses de tension et les surtensions prolongées
  • Corrige l’undervoltages aussi bas que 168V et surtensions jusqu'à 278V
  • Suppression de surtension de ligne ca
  • 340 joules de montée subite suppression ptects contre les montées subites de puissance potentiellement dangereux et pointes
  • Comprend plein normal (H-N) et commune suppression de surtension de ligne (N-G/H-G)
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de votre équipement
  • Diagnostic intégré
  • Panneau LED indiquent entrant niveau de tension
  • Arrière interrupteur marche/arrêt permet de contrôler une touche puissance tous les composants

Spécifications  :

Type CONDITIONNEUR DE LIGNE