KABA | LR1011-26D-41
Verrou à bouton mécanique, robuste, main droite, loquet cylindrique de 1/2 po, combinaison, chrome satiné, levier

Nº PIÈCE FAB.  LR1011-26D-41
Nº PIÈCE  CS881888
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Serrure poussoir mécanique élimine les problèmes et les coûts associés à la délivrance, de contrôle et la collecte des clés et des carte
  • Fournit un accès extérieur par combinaison, tout en permettant l’évacuation libre
  • Serrure mécanique entièrement élimine le matériel et la main-d'œuvre du coût de remplacement de batterie
  • Code d’accès unique Easy-To-Manage un Code pour toute utilisation
  • Serrure se trouve facilement programmé Via clavier sans enlever le verrou de la porte
  • Usine-Handed
  • Pas de champ réversible
  • Accès bouton poussoir
  • Passage (certains modèles) permet l’accès à l’aide du Code d’entrée de serrure
  • Fonction est activée par l’intérieur avec un tourniquet ou une clé
  • (Inclus avec tous les modèles de fonctionnalités de Passage)
  • La vie privée (certains modèles) désactive le verrouillage de l’intérieur afin que le Code d’entrée ne permet pas d’obtenir un accès
  • IPermitted d’accès à l’aide de la touche Override uniquement lorsque dans ce Mode

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SERRURE DE CELLIER
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE POUSSOIR MÉCANIQUE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes SERRURE DE BOUTON POUSSOIR MÉCANIQUE,
Type de grève ANSI
UL OUI
Autre SERRURE POUSSOIR, CARTE ET/OU BIO
Code UNSPSC 46171500