TRIPP LITE | LR604 | 037332116642
Conditionneur d’alimentation 230V 600W avec régulation de tension automatique (AVR), Protection contre les surtensions AC, 3 sorties UNIPLUGINT adaptateur

Nº PIÈCE FAB.  LR604  | 037332116642
Nº PIÈCE  565277
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les précieux Electronics
  • Puissance nominale 230V/600W/2,6A
  • Idéal pour les ordinateurs, routeurs, modems, imprimantes, composants de cinéma maison et équipement point de vente
  • Connectez jusqu'à 3 appareils électroniques aux sorties C13 arrière
  • Comprend amovible 2 m C13 à cordon d’alimentation CEE7 Suko
  • Adaptateur universel inclus UNIPLUGINT s’inscrit dans la prise de C13 et accepte la plupart des configurations de bouchon dans le monde entier
  • Unité compacte (5,25 po/13,3 cm de haut) s’adapte confortablement dans votre ordinateur ou le programme d’installation de cinéma maison
  • Courant entrant automatique Ôonitors règlement de tension (AVR) et garde matériel travail par le biais de baisses de tension et les surtensions prolongées
  • Tensions sous 189V d’entrée augmente de 13,4 %
  • Réduit les tensions d’entrée sur 247V de 10,6 %
  • Suppression de surtension de ligne ca
  • 340 joules de surtension suppressionrotects contre les montées subites de puissance potentiellement dangereux et pointes
  • EMI/RFI Line filtrage de bruit
  • Supprime électromagnétiques et radioélectriques pouvant perturber ou endommager la performance de votre équipement
  • Diagnostic intégré
  • Panneau LED indiquent le bst, garniture et au bon fonctionnement de AVR
  • Lumineux interrupteur marche/arrêt fournit un contrôle électrique monotouche tous les composants

Spécifications  :

Type CONDITIONNEUR DE LIGNE