PELCO | LRD41C22-1
Variables vitesse Coaxitron récepteur/RS422 Compatible pour une utilisation avec héritage série Pan et Tilt. Contrôles Standard panoramique/inclinaison, zoom, caméra et fonctions accessoires. Utilisation avec fixation murale LWM41. jusqu'à 64 stations préréglées. 120 V AC Input

Nº PIÈCE FAB.  LRD41C22-1
Nº PIÈCE  297912
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Compatible Coaxitron/RS422 de vitesse variable pour une utilisation avec héritage série pan et Tilt. Contrôle standard panoramique/inclinaison, zoom optique, les fonctions caméra et accessoire. Utiliser avec fixation murale LWM41. Jusqu'à 64 stations préréglées. 120 V entrée ca.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Presets 64
  • Radars fixes ou les modèles de contrôle de Vitesse Variable complet Pan/Tilt/Zoom (PTZ) disponibles
  • 8 entrées pour alarmes préréglée *
  • Sortie alarme 1 *
  • Sorties de relais 2  : 1-Aux et Aux 2 *
  • Auto-test Diagnostics
  • Balayage automatique/aléatoire
  • Synchronisation de l’appareil photo
  • Série Com Port22)
  • Coaxitron Compatible
  • Suppression transitoire
  • NTSC ou PAL vidéo
  • Tester la capacité de contrôle Local (TLC)
  • Objectif réglable tensions
  • Pour une utilisation avec Legacy LWM41 mural

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme MODULE
Contrôle PTZ OUI
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.