GREENLEE | LRH-144
Marteau rotatif Drill Driver Kit 14,4V

Nº PIÈCE FAB.  LRH-144
Nº PIÈCE  443505
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Batterie  : Lithium-Ion ; Coups par Minute  : 0 - 3800 BPM ; Temps de charge  : 35 menthe utilisable, 50 menthe intégral ; Couple de l’embrayage  : 13 à 48,7 po-LB 5 étapes - 8,8 po-LB par étape ; Force de percussion  : 21,6 KN ; Comprend  : 1 14,4V marteau perforateur perceuse/visseuse, Batteries de Lithium-IonCompact 2 14,4V, 1 14,4V - 28,8V chargeur de batterie, étui de transport 1, bandoulière 1, adaptateur 1 Bit ; Tige  : 3/4 en SDS hexadécimal ; Vitesse  : 0-1000 tr/min sans charge ; Type  : Électricien ; Tension nominale  : 14,4 V

Caractéristiques

  • Grâce à cet une outil, vous cando une installation complète ancrage pour béton
  • En mode marteau, vous pouvez utiliser un foret à béton SDS pour percer le trou de l’ancre
  • Ensuite vous pouvez changer le mode de perçage et utiliser l’adaptateur de bits inclus pour enfoncer la vis dans l’ancre
  • De plus le LRH-144 a 5 réglages d’embrayage donc vous pouvez utiliser juste la bonne quantité de couple pour la vis
  • Le 14,4V batterie Li-ion offre beaucoup de puissance pour percer 12 trous de 1/2 po profond en béton de diamètre x 1-1/2 po.
  • Batterie haute capacité  : 14,4V LI-ION
  • Force de percussion  : 21,6 kN
  • Taux de coup par minute rotation avec frappe  : 0-3, 800 bpm
  • Vitesse de rotation à vide seulement  : 0-1, 000 rpm10 ~ couple d’embrayage  : 13 à 48,7 po-LB 5 étapes - 8,8 IN-LB / stade
  • 3/4 au système SDS-plus bit
  • Poignée ergonomique en caoutchouc souple pour la réduction du stress
  • Performance électronique, système de surveillance fournit la plus grande autonomie
  • Temps de charge à l’aide de LBC-81 b chargeur  : utilisable  : 35 minutes, complet  : 50 minutes
  • Interrupteur étanche à la poussière assure longue vie
  • Adaptateur pour forets de tige hexagonale

Spécifications  :

Puissance d’entrée AUCUN
Tension 14,4V
Type d’alimentation SANS FIL
Type de produit PERCEUSE - MARTEAU
Capacité de l’outil AUCUN

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.