GREENLEE | LRH-288
Marteau rotatif Kit - 28,8V

Nº PIÈCE FAB.  LRH-288
Nº PIÈCE  443506
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Application  : Pour les trous jusqu'à 3/16 de diamètre ; Batterie  : Lithium-Ion ; Temps de charge  : 55 menthe utilisable, 70 menthe intégral ; Force de percussion  : LBF 5300 ; Vitesse de percussion  : 0-4500 BPM High, Low BPM de 0-2800 ; Comprend  : marteau rotatif de 1 28,8V, 2 28,8V Lithium-Ion Batteries compactes, 1 14,4V - 28,8V chargeur de batterie, housse de transport 1, courroie d’épaule 1 ; Tige  : 1 dans la SDD ; Vitesse  : 0-920 t/mn élevé, 0-500 RPMLow ; Type  : Électricien ; Tension nominale  : 28,8 V

Caractéristiques

  • Il s’agit d’un marteau rotatif robuste
  • Avec son magnésium affaire Carter d’engrenages qui permet la dispersion de chaleur excellente et son ventilateur de refroidissement qui coule l’air autour de la boîte d’engrenage, il est capableof percer jusqu'à 9/16 IN diamètre dans le béton en continu
  • En outre, le grand ventilateur de refroidissement fournit assez d’air pour éviter l’accumulation de poussière outil-tuer, et la gâchette à deux doigts est scellée pour empêcher l’entrée de poussière
  • Utiliser la sélection de marteau Soft pour les trous jusqu'à 3/16 de diamètre et la sélection de marteau dur pour les trous de 3/16 IN par le biais de diamètre de 3/4 IN
  • Batterie haute capacité  : 28,8V LI-ION
  • Force de percussion  : 5 300 lbF
  • Deux vitesse sélection martelage  : haut  : 0-4, 500 bpm, basse  : 0-2 800 bpm, drillingselection à deux vitesses  : vitesse variable/réversible  : haute  : 0-920 tr/min, faible  : 0-500 tr/min
  • 1 à système SDS-plus bit
  • Carter d’engrenage de magnésium fournit gear longue vie et la chaleur dispersion10 ~ grip ergonomique en caoutchouc souple pour stress dette11 ~ performance électronique, système de surveillance fournit plus longtemps batterie life12 ~ durée de recharge à l’aide de LBC-81 b chargeur  : utilisable  : 55minutes, complet  : 70 minutes13 ~ Interrupteur étanche à la poussière ensureslong vie

Spécifications  :

Puissance d’entrée AUCUN
Tension 28 V
Type d’alimentation SANS FIL
Type de produit PERCEUSE - MARTEAU
Capacité de l’outil AUCUN

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.