TRIPP LITE | LS1006M
Maintient puissance nominale 120V utilisable lors de baisses de tension aussi faible que 93V et surtensions aussi hautes que 141V

Nº PIÈCE FAB.  LS1006M
Nº PIÈCE  640233
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

système de régulation automatique de tension de Tripp Lite LS1006M offre une protection complète contre les baisses de tension, les surtensions et les surtensions transitoires pour les ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, etc.. Circuits de correction de tension transformateurs maintiennent 120V utilisable nom inal AC sortie lors de baisses de tension aussi faible que 93V et surtensions à 141V. Protection du matériel réseau grade offre suppression de montée subite et bruit AC nominale de 720 joules. Suppression de surtension de ligne téléphonique unique protège modem, télécopieur, les téléphones sans fil un nd autres appareils avec une connexion par ligne commutée/DSL. Supporte des charges jusqu'à 1000 watts. Comprend 6 points de NEMA5-15R, cordon d’alimentation 6-pi et 3 LED de diagnostic qui affichent boost, opération de règlement normal et garniture.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Filtrage du bruit EMI/RFI

Caractéristiques

  • Suppression de surtension réseau grade évalué à ampères de joules/3840 97 000

Description des spécifications

Suppression de surtension réseau grade évalué à 720 joules

Informations techniques

Prises espacées accommodement jusqu'à 4 grand transformateur bouchons sans bloquer les points de vente

Spécifications  :

Type CONDITIONNEUR DE LIGNE
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.