VIKING ELECTRONICS | LSD-2
Périphériques de partage de ligne

Nº PIÈCE FAB.  LSD-2
Nº PIÈCE  195758
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le dispositif de partage de ligne LSD-2 permet à l’utilisateur de partager une ligne téléphonique existante avec un téléphone d’urgence ou un autre dispositif d’alarme de priorité. Cela peut sauver des centaines de dollars par an au cours de la location d’une ligne téléphonique dédiée. Le LSD-2 peut être utilisé sur n’importe quel console analogique PABX/KSU C.O. ligne o r.



Un appel sortant sur le périphérique 2 (priorité), port a priorité sur un appel en cours sur le périphérique 1 port. Tout appel en cours sur le périphérique 1 port se coupera de 2 secondes, tonalité de retour vers le port de DEVIC2 (priorité). Un signal d’occupation est ensuite envoyé au périphérique port 1.



Pour les appels entrants, le LSD-2 permet de router les appels vers le périphérique 2 (priorité) port à l’aide d’identification de l’appelant, sonnerie Distinctive ou rappel rapide. Tous les autres appels seront acheminés vers le 1Alternatively de l’appareil, le LSD-2 peut être mis en place afin que tous les appels entrants sont routés vers le périphérique 2 (priorité) port. Remarque  : Identification de l’appelant n’est pas transmise par le LSD-2 aux dispositifs.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Réglable déconnecter fois
  • Appelle des itinéraires entrants et sortants
  • Permet à un dispositif d’urgence de partager une ligne téléphonique avec d’autres appareils (téléphones, télécopieurs, modems)
  • Donne la priorité aux dispositifs d’urgence
  • Appels d’arrivée acheminés vers l’un des deux ports byaller ID, sonnerie Distinctive ou rappel rapide
  • LED d’état affiche le mode de fonctionnement
  • Peut stocker jusqu'à 12 numéros d’identification de l’appelant
  • Fournit un signal d’occupation au port téléphone quand un dispositif d’urgence est en cours d’utilisation

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600