VIKING ELECTRONICS | LSR-1
Ligne saisie relais

Nº PIÈCE FAB.  LSR-1
Nº PIÈCE  195759
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le relais de saisie de ligne DSL-1 permet à l’utilisateur de partager une ligne téléphonique existante avec un téléphone d’urgence ou un autre dispositif d’alarme de priorité. Cela peut sauver des centaines de dollars par an au cours de la location d’une ligne téléphonique dédiée.



Le DSL-1 peut être utilisé sur n’importe quel le C.O. ou console analogique de PABX/KSU.



Important  : Lorsque le dispositif d’urgence est utilisé, la ligne téléphonique n’est pas disponible pour une utilisation normale. Tous les appels d’urgence supplémentaires devront être faits sur une autre ligne téléphonique. Pour cette raison le LSR-1 n'est pas r monoligne applications recommandées.







Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Interrompt tout appel en cours et retourne douce tonalité sur le téléphone d’urgence
  • Connexions modulaires pour une installation facile
  • Fonctionne sur n’importe quelle source de puissance 12 - 32V DC
  • 12V DC adaptateur fourni
  • Pendant les coupures électriques, la ligne est reliée directement au dispositif de secours t
  • Désactiver la détection LED de crochet pour le port de dispositif de secours
  • Bouton de test pratique pour simuler un dispositif de secours hors crochet

Spécifications  :

Numérique NON
Plusieurs boîtes aux lettres NON