HOFFMAN enceintes INC | LSS12BLK
Sections droites de Rack échelle (cULus classifiées)

Nº PIÈCE FAB.  LSS12BLK
Nº PIÈCE  271842
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prend en charge câble sur pistes droites. De 1-1/2 po x 3/8 po (38 x 8 mm) 16 jauge tubulaire en acier avec une finition peinte ou plaquée. Longueur installée nominale est 10 pi (3,05 m). Chaque section est pi 9 po 11-1/2 (3,03 m) longtemps avec traverses soudées à des intervalles de 9 po (229 mm).

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Finition NOIR
Matériel ACIER
Type PORTE-ÉCHELLE