BOSCH TOOLS | LST92-OD
L’outil Case tiroir de rangement, ouverte poignée intégrée, albums, plastique, 14,25" longueur x 12,5 %" largeur x 3,62" hauteur, pour l’étui de rangement L-BOXX - 3d

Nº PIÈCE FAB.  LST92-OD
Nº PIÈCE  726868
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Conçu pour être utilisé avec le système de stockage Bosch cliquez & aller, ce tiroir Bosch LST92-OD dispose d’un intérieur haut et spacieux ouvert. Ce tiroir peut être utilisé pour stocker et transporter une variété d’accessoires, boulons, vis et autres petites pièces. Pour plus de commodité, le tiroir offre poignée intégrée de transport confortable. Le grand tiroir Bosch LST92-OD peut être utilisé seul ou avec l’étui de rangement Bosch L-BOXX - 3d (vendu séparément). Lorsqu’il est utilisé avec la L-BOXX - 3d il permet rapidement l’accès aux outils et consommables.

Caractéristiques

  • Ouvrir le tiroir supérieur
  • Poignée intégrée - confortable à porter et transporter
  • Compatible avec L-BOXX - 3d
  • Durable et léger

Spécifications  :

Code UNSPSC 27000000