HONEYWELL | LSYAB2B
Commutateur de limite poids lourds, plug-in  : Version de basse température ; Rotary de côté ; 2NC 2NO DPDT Snap Action ; 0,75 in - 14NPT Conduit

Nº PIÈCE FAB.  LSYAB2B
Nº PIÈCE  LSYAB2B
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

MICRO interrupteur robuste fins de course. Ces commutateurs incluent conception tête patron-et-douille pour sûre rétention de tête-à-corps, unique tout en métal système de traction pour des caractéristiques de fonctionnement cohérents même à haute température, levage automatique plaque de pression te sauver rminals câblage temps, facilement identifiable mise à la terre la borne (à l’intérieur). Une seule pièce joint plat (mieux que les joints qui vont dans les courbes et dans les coins, ne contacte pas de broches pour réduire les risques de migration des fluides, les phoques) avant montage et interc hangeability de simple - et double-poteau commutateurs, plug-in et les plug-in entre eux et avec d’autres marques de commutateur, interchangeabilité des leviers de l’actionneur pour interrupteurs unipolaires et double, plug-in et les plug-in de suivi , joints d’arbre double pour une mesure supplémentaire de protection, intérieur FC joint torique étanchéité joint Perbunan externe (disponible, tous les FC) FC arbre et diaphragme joints sur roues codeuses côté, tête robuste résistant à la corrosion zinc et le corps sont traité de phosphate et époxy teller finie, exclusive t ab assure bon couple (lorsqu’il ne peut pas être déplacé le levier est suffisamment serré pour empêcher le glissement) et les robinets des conduits intérieurs et internationaux.

Caractéristiques

  • Grande variété de chefs d’exploitation
  • Champ réglables modes de fonctionnement pour les stocks réduits
  • Commodité des instructions de réglage on-the-spot
  • Les versions plug-in et les plug-in ont des caractéristiques de fonctionnement identiques et sont dimensionnellement version (arrière fils) interchangeableÔanifold
  • Versions anti-déflagrant
  • Vis imperdables, tête et corps
  • Conçu pour résister aux chocs sismiques

Spécifications  :

Valeur IP67
Type DIVERS
Code UNSPSC 39122300

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.