ABB | LT460-AL
Carénage de terminal, AF400-AF460, avec cosses

Nº PIÈCE FAB.  LT460-AL
Nº PIÈCE  535807
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour AF400 AF460 étendue Mont contacteurs en combinaison avec des cosses de Compression

Description des spécifications

Taille  : 186 mm largeur X 127,3 % mm hauteur X 151 mm de profondeur

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400